E-COLL Schraubensicherung, hohe Stärke, mittlere Viskosität
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schraubensicherung hochfest-mittelviskos•
E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerobes flüssiges Sicherungsmittel, das bei Kontakt mit Metall unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für herkömmliche Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
• Anwendungsgebiete
Zur Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Lösen durch Vibrationen und zur gleichzeitigen Abdichtung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 500 mPas (25 °C).
Grifffest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M20.
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm.
Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.
E-COLL
Schraubensicherung nf-mv 50g
ERIKS Artikelnr. 12742906
Katalog Artikelnr 1: 3060.6920 Katalog Artikelnr 2: 98190020 |
|||
E-COLL
Schraubensicherung hochfest-mittelviskos 10g
ERIKS Artikelnr. 12740375
Katalog Artikelnr 1: 3060.8204 Katalog Artikelnr 2: 98190000 |