E-COLL Gewindesicherung, mittlere Stärke, hohe Viskosität
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Schraubensicherung mittelfest-hochviskos•
E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerobes flüssiges Sicherungsmittel, das bei Kontakt mit Metall unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für herkömmliche Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
• Anwendungsgebiete
Zur Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Lösen durch Vibrationen und zur gleichzeitigen Abdichtung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 2000 bis 7500 mPas (25 °C).
Grifffest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,25 mm.
Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Mit KTW- und DVGW-Freigabe.
Farbe: dunkelblau.