ProductPage

LOCTITE 542 Gewindedichtungsmittel für feine Metallschraubverbindungen, hpts. Hydraulikrohre

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen, aushärtend, flüssig.

Produkteigenschaften

  • Demontagefestigkeit: mittel
  • Zu dichtendes Material: Metall
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: nein
Einsatzbereiche
Zur Anwendung im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen.

Vorratsartikel
Anwendung: Gewindedichtungen
Inhalt (ml)
Ausführung: Gewinde bis 3/4"
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
LOCTITE 542 BO 10ML EGFD Gewindedichtung LOCTITE LOCTITE 542 BO 10ML EGFD Gewindedichtung ERIKS Artikelnr. 23168217

Katalog Artikelnr 1: 135483

Katalog Artikelnr 2: 98850010

12 Stück pro Paket
LOCTITE 542 BO 50ML EGFD Gewindedichtung LOCTITE LOCTITE 542 BO 50ML EGFD Gewindedichtung ERIKS Artikelnr. 10020546

Katalog Artikelnr 1: 234422

Katalog Artikelnr 2: 23570429

Hydraulik-Gewindedichtung 542 250ml LOCTITE Hydraulik-Gewindedichtung 542 250ml ERIKS Artikelnr. 23168189

Katalog Artikelnr 1: 234405

Katalog Artikelnr 2: 23570428

10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Anwendung: Gewindedichtungen
Inhalt (ml)
Ausführung: Gewinde bis 3/4"
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)