LOCTITE 641 Befestigungsklebstoff mit mittlerer Stärke, wenn Demontage erforderlich ist
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Spezielles Fügeprodukt für zylindrische Teile. Für kontinuierliche Wartung und ggf. Demontage, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagerhäusern.
LOCTITE
Fügeverbindung 641 10ml
ERIKS Artikelnr. 13293816
|
|||
LOCTITE
641 Befestigungskleber mit mittlerer Stärke bei späterer Demontage250ml
ERIKS Artikelnr. 23168310
Katalog Artikelnr 1: 23570446 Katalog Artikelnr 2: 234866 |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Fügeverbindung 641 50ml
ERIKS Artikelnr. 10020559
Katalog Artikelnr 1: 23570445 Katalog Artikelnr 2: 234863 |
12 Stück pro Paket
|