LOCTITE 638 Befestigungsklebstoff mit hoher Stärke, allgemeine Verwendungszwecke
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt (PDF) |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Spezielles Fügeprodukt mit sehr grossem Spaltfüllvermögen für dynamische, axiale und radiale Belastungen. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
LOCTITE
LOCTITE 638 BO 50ML EGFD Fügeklebstoff
ERIKS Artikelnr. 10020558
Katalog Artikelnr 1: 23570442 Katalog Artikelnr 2: 1803365 |
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Fügeverbindung 638 250ml
ERIKS Artikelnr. 23168309
Katalog Artikelnr 1: 23570268 Katalog Artikelnr 2: 1803042 |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Fügeverbindung 638 10ml
ERIKS Artikelnr. 12654242
Katalog Artikelnr 1: 1918983 Katalog Artikelnr 2: 98970010 |
12 Stück pro Paket
|