LOCTITE 454 Schnellkleber für universelle Anwendung, Gel
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt (PDF) |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
LOCTITE 454 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.
Einsatzbereiche
Zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 454 Tube 3g
ERIKS Artikelnr. 12532730
Katalog Artikelnr 1: 98790003 |
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
454 Schnellkleber für universale Anwendung Gel 5g
ERIKS Artikelnr. 23165351
Katalog Artikelnr 1: 303266 Katalog Artikelnr 2: 23570549 |
|||
LOCTITE
LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff
ERIKS Artikelnr. 10020465
Katalog Artikelnr 1: 195678 Katalog Artikelnr 2: 23570413 |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
454 Schnellkleber für universale Anwendung Gel 300g
ERIKS Artikelnr. 23168131
Katalog Artikelnr 1: 88526 |
10 Stück pro Paket
|