ProductPage

LOCTITE 401 Universal-Schnellkleber, geringe Viskosität

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

LOCTITE 401 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.

Einsatzbereiche
LOCTITE 401 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.

Vorratsartikel
Anwendung: Sofortklebstoff
Gewicht (g)
Farbe: Farblos/Transparent
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 5g LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 5g ERIKS Artikelnr. 23165353

Katalog Artikelnr 1: 232659

Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 500g LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 500g ERIKS Artikelnr. 23168123

Katalog Artikelnr 1: 23570207

4 Stück pro Paket
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 3g LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 3g ERIKS Artikelnr. 23570259

Katalog Artikelnr 1: 195651

Katalog Artikelnr 2: 23570259

Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 20g LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 20g ERIKS Artikelnr. 10020459

Katalog Artikelnr 1: 1919340

Katalog Artikelnr 2: 23570265

Vorratsartikel
Anwendung: Sofortklebstoff
Gewicht (g)
Farbe: Farblos/Transparent
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)