CRC Brakleen - Bremsenreiniger
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
BR_x005F_x0001_KLEEN -"Der Ergiebige" ist der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 - millionenfach bewährt. Mit DEKRA-Prüfsiegel. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen. BR_x005F_x0001_KLEEN reinigt bis zu 40 Bremsscheiben durch die 5-Komponenten-Formel. Die fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz, Bremsstaub und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichem Sprühkopf und 360°-Sprühsystem. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
CRC
Brakleen Pro 500 ml - Bremsenreiniger
ERIKS Artikelnr. 23558109
Katalog Artikelnr 1: 63.000.710 Katalog Artikelnr 2: 63.000.710 |
12 Stück pro Paket
|
||
CRC
Brakleen 5 l - Bremsenreiniger
ERIKS Artikelnr. 11858406
Katalog Artikelnr 1: 63.000.141 Katalog Artikelnr 2: 63.000.141 |
|||
CRC
Brakleen 20 l - Bremsenreiniger
ERIKS Artikelnr. 11858407
Katalog Artikelnr 1: 63.001.510 Katalog Artikelnr 2: 2060020 |