E-COLL Scheibenreiniger mit Frostschutz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ganzjahres-Scheibenklar•
Immer und überall sicher unterwegs durch klare Sicht. E-COLL Ganzjahres-Scheibenklar gewährleistet zuverlässigen Frostschutz bis –30 °C (geprüft nach ASTM).
• Anwendungsgebiete
Frostschutz und Intensivreiniger für alle Fahrzeuge.
• Technische Kenndaten
Biologisch abbaubar, mit Zitrusduft.
Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser:
Unverdünnt bis –30 °C.
1:1 bis –10 °C.
1:2 bis –5 °C.
E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1l-Flasche
ERIKS Artikelnr. 12970998
Katalog Artikelnr 1: 3060.7576 |
|||
E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 5l-Kanister
ERIKS Artikelnr. 12970752
Katalog Artikelnr 1: 3060.7577 |
3 Stück pro Paket
|