E-COLL Rostlöser
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Rostlöser•
Löst nach nur kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile.
Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß.
Gute Kriecheigenschaften.
Verschleißmindernde Eigenschaften.
• Anwendungsgebiete
Bestes Rostlockerungsvermögen z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Schlössern.
Auch für Zylinderschlösser geeignet.
• Technische Kenndaten
Speziell entwickelte Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis.
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C.
![]() |
E-COLL
Rostlöserspray 300ml
ERIKS Artikelnr. 23168964
Katalog Artikelnr 1: 97981300 Katalog Artikelnr 2: 97981300 |
||
![]() |
E-COLL
EU Rostlöser 5l
ERIKS Artikelnr. 12970992
Katalog Artikelnr 1: 3060.7807 |
4 Stück pro Paket
|