ProductPage

SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig Serie: RNU

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Bei den einreihigen SKF Zylinderrollenlagern mit Käfig werden die Rollen an einem der beiden Ringe zwischen festen, geöffneten Borden geführt. Diese geöffneten Borde und die besonders gestalteten und speziell oberflächenbehandelten Rollenstirnflächen sorgen für äußerst günstige Berührungsverhältnisse und gute Schmierung in der Kontaktzone zwischen Rolle und Bord. Der Lagerring mit den festen Borden und dem Rollensatz kann von dem anderen, dem freien Lagerring abgezogen werden. Dadurch wird der Ein- und Ausbau wesentlich erleichtert, vor allem dann, wenn für beide Lagerringe wegen der Belastungsverhältnisse feste Passungen notwendig sind. Die einreihigen SKF Zylinderrollenlager sind radial hoch belastbar und lassen ausserdem hohe Drehzahlen zu. Sie werden in vielen verschiedenen Bauformen gefertigt, die sich durch die Anordnung der Borde am Innen- bzw. Aussenring unterscheiden. Die gebräuchlichsten Bauformen, die Standardbauformen, sind nachfolgend beschrieben.
Produkteigenschaften

  • Bauform NU: Die Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Aussenring und einen bordlosen Innenring.
  • Bauform N: Die Lager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring und einen bordlosen Aussenring.
  • Bauform NJ: Die Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Aussenring und einen festen Bord am Innenring, der die Welle in einer Richtung axial führen kann.
  • Bauform NUP: Die Lager der Bauform NUP haben zwei feste Borde am Aussenring sowie einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Innenring.

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft: CN (normal)
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1014 ML SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1014 ML ERIKS Artikelnr. 13200854
Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1016 ECM SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1016 ECM ERIKS Artikelnr. 13200855
Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1017 MA SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 1017 MA ERIKS Artikelnr. 24004341

Katalog Artikelnr 1: RNU 1017 MA

Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 202 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 202 ECP ERIKS Artikelnr. 23769446

Katalog Artikelnr 1: RNU 202 ECP

Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 203 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 203 ECP ERIKS Artikelnr. 23769447

Katalog Artikelnr 1: RNU 203 ECP

Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 2203 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 2203 ECP ERIKS Artikelnr. 13200860
Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 203 TN9 SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 203 TN9 ERIKS Artikelnr. 23769448

Katalog Artikelnr 1: RNU 203 TN9

Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 204 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 204 ECP ERIKS Artikelnr. 23769450

Katalog Artikelnr 1: RNU 204 ECP

Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 2304 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 2304 ECP ERIKS Artikelnr. 13200867
Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 205 ECP SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 205 ECP ERIKS Artikelnr. 23769452

Katalog Artikelnr 1: RNU 205 ECP

Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft: CN (normal)
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster