ProductPage

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig Serie: NUP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NUP
Der Außenring eines NUP-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord und einem losen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NUP-Zylinderlager die Welle axial in beiden Richtungen einschließen.

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (147 der 147 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2305 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2305 ECML/C4 ERIKS Artikelnr. 23768403

Katalog Artikelnr 1: NUP 2305 ECML/C4

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 308 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 308 ECM/C3 ERIKS Artikelnr. 24004046

Katalog Artikelnr 1: NUP 308 ECM/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2210 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2210 ECML/C4 ERIKS Artikelnr. 12121207

Katalog Artikelnr 1: NUP 2210 ECML/C4

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3 ERIKS Artikelnr. 23768433

Katalog Artikelnr 1: NUP 311 ECNM/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3VM014 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 311 ECNM/C3VM014 ERIKS Artikelnr. 13200656
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2214 ECNM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2214 ECNM/C3 ERIKS Artikelnr. 13200644
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECNM/C3VM014 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECNM/C3VM014 ERIKS Artikelnr. 23768439

Katalog Artikelnr 1: NUP 314 ECNM/C3VM014

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECN ML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 314 ECN ML/C3 ERIKS Artikelnr. 23768440

Katalog Artikelnr 1: NUP 314 ECNML/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 215 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 215 ECM/C3 ERIKS Artikelnr. 23768365

Katalog Artikelnr 1: NUP 215 ECM/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 219 ECM/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 219 ECM/C3 ERIKS Artikelnr. 13200639
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (147 der 147 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster