ProductPage

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig Serie: NJ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (501 der 501 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2205 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2205 ECML/C4 ERIKS Artikelnr. 13200293
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2305 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2305 ECML/C3 ERIKS Artikelnr. 23767251

Katalog Artikelnr 1: NJ 2305 ECML/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2206 ECML/C4 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2206 ECML/C4 ERIKS Artikelnr. 23767181

Katalog Artikelnr 1: NJ 2206 ECML/C4

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML/C3 ERIKS Artikelnr. 13200353
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 306 ECML ERIKS Artikelnr. 13200352
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2306 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2306 ECML/C3 ERIKS Artikelnr. 23767255

Katalog Artikelnr 1: NJ 2306 ECML/C3

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2207 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2207 ECML/C3 ERIKS Artikelnr. 13200297
Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 307 ECM SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 307 ECM ERIKS Artikelnr. 23767351

Katalog Artikelnr 1: NJ 307 ECM

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECM/C3VA301 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECM/C3VA301 ERIKS Artikelnr. 12121185

Katalog Artikelnr 1: NJ 308 ECM/C3VA301

Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECML/C3 SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 308 ECML/C3 ERIKS Artikelnr. 23767359

Katalog Artikelnr 1: NJ 308 ECML/C3

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Käfig
Anzahl Reihen: Einreihig
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Lagerluft
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (501 der 501 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster