ProductPage
Home
Produkte
Wälzlager
Spannlager und Spann-Gehäuseeinheiten
Spannlagereinheiten
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
NGI
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung Serie XBTBC
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Data sheet default
Download
(PDF)
Product Manual
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Gehäusetyp: Stehlager kurzem Fuß
Gehäusetyp: Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp: Kugellager
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Grilamid
Material Gehäuse: Grilamid
Material Lager: Edelstahl
Material Lager: Edelstahl
Wellendurchmesser (mm): 25
Wellendurchmesser (mm): 25
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
NGI
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung XBTBC52B-SSB2500F-CLB-OSB
ERIKS Artikelnr. 14252852
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pillow block tapped base setscrew locking xbtbc52b-ssb2500f-clb-osb", "item_id": "g1579278046356724", "material_number": "14252852", "item_brand": "ngi", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1579278046359279", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
NGI
Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung XBTBC52B-SSB2500F-OMB-OSB
ERIKS Artikelnr. 14252853
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pillow block tapped base setscrew locking xbtbc52b-ssb2500f-omb-osb", "item_id": "g1579278046356726", "material_number": "14252853", "item_brand": "ngi", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1579278046359279", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Gehäusetyp: Stehlager kurzem Fuß
Gehäusetyp: Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp: Kugellager
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Grilamid
Material Gehäuse: Grilamid
Material Lager: Edelstahl
Material Lager: Edelstahl
Wellendurchmesser (mm): 25
Wellendurchmesser (mm): 25
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)