ProductPage

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie RATY

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY12-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY12-XL ERIKS Artikelnr. 11670080

Katalog Artikelnr 1: RATY12

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY15-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY15-XL ERIKS Artikelnr. 23195839

Katalog Artikelnr 1: RATY15

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY17-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY17-XL ERIKS Artikelnr. 11670081

Katalog Artikelnr 1: RATY17

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY20-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY20-XL ERIKS Artikelnr. 11670082

Katalog Artikelnr 1: RATY20

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY25-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY25-XL ERIKS Artikelnr. 11670083

Katalog Artikelnr 1: RATY25

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY30-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY30-XL ERIKS Artikelnr. 11670084

Katalog Artikelnr 1: RATY30

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY35-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY35-XL ERIKS Artikelnr. 11670085

Katalog Artikelnr 1: RATY35

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY40-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY40-XL ERIKS Artikelnr. 24027399

Katalog Artikelnr 1: RATY40

Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)