ProductPage

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung Serie FLCTEY

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY12-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY12-XL ERIKS Artikelnr. 11669886

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY12

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY15-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY15-XL ERIKS Artikelnr. 23196023

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY15

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY17-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY17-XL ERIKS Artikelnr. 11669887

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY17

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY20-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY20-XL ERIKS Artikelnr. 11669888

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY20

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY25-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY25-XL ERIKS Artikelnr. 23195762

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY25

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY30-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY30-XL ERIKS Artikelnr. 11669889

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY30

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY35-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY35-XL ERIKS Artikelnr. 11669890

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY35

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY40-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY40-XL ERIKS Artikelnr. 11669891

Katalog Artikelnr 1: FLCTEY40

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY40-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY40-XL-N ERIKS Artikelnr. 14177370
Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)