ProductPage

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung Serie TCJT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT20-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT20-XL-N ERIKS Artikelnr. 11670258

Katalog Artikelnr 1: TCJT20-N

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT25-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT25-XL-N ERIKS Artikelnr. 11670259

Katalog Artikelnr 1: TCJT25-N

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT30-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT30-XL-N ERIKS Artikelnr. 11670260

Katalog Artikelnr 1: TCJT30-N

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT35-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT35-XL-N ERIKS Artikelnr. 11670261

Katalog Artikelnr 1: TCJT35-N

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT40-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT40-XL-N ERIKS Artikelnr. 11670262

Katalog Artikelnr 1: TCJT40-N

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT50-XL-N INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT50-XL-N ERIKS Artikelnr. 14185302
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT55-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT55-XL ERIKS Artikelnr. 23524968

Katalog Artikelnr 1: TCJT55

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT65-214-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT65-214-XL ERIKS Artikelnr. 23525059

Katalog Artikelnr 1: TCJT65-214

Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Grauguss
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)