ProductPage

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung Serie PCSLT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT20-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT20-XL ERIKS Artikelnr. 23195658

Katalog Artikelnr 1: PCSLT20

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT25-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT25-XL ERIKS Artikelnr. 11669992

Katalog Artikelnr 1: PCSLT25

Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT30-XL INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung PCSLT30-XL ERIKS Artikelnr. 11669993

Katalog Artikelnr 1: PCSLT30

Vorratsartikel
Gehäusetyp: Oval
Lagertyp: Kugellager
Anzahl Schraublöcher: 2-Loch
Befestigung auf der Welle: Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Lager: Lagerstahl
Wellendurchmesser (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)