ProductPage

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung Serie: BE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Ausführung: Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle: Befestigung mit Presspassung
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE20-XL INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE20-XL ERIKS Artikelnr. 11669736

Katalog Artikelnr 1: BE20

Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE25-XL INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE25-XL ERIKS Artikelnr. 23195563

Katalog Artikelnr 1: BE25

Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE30-XL INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE30-XL ERIKS Artikelnr. 11669737

Katalog Artikelnr 1: BE30

Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE35-XL INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE35-XL ERIKS Artikelnr. 11669738

Katalog Artikelnr 1: BE35

Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE40-XL INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE40-XL ERIKS Artikelnr. 11669739

Katalog Artikelnr 1: BE40

Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE50 INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE50 ERIKS Artikelnr. 24026172

Katalog Artikelnr 1: BE50

Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Ausführung: Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle: Befestigung mit Presspassung
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)