FORMAT Zubehör für Hebel-Fettpressen, Panzerschlauch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zubehör für Handhebel-Fettpresse
Ausführung: Panzerschlauch M10 x 1, 300 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283.
Anwendung: Passend für Handhebel-Fettpressen.
FORMAT
Panzerschlauch 300mm
ERIKS Artikelnr. 23429741
Katalog Artikelnr 1: 95490005 Katalog Artikelnr 2: 95490005 |
|||
FORMAT
Panzerschlauch 500mm
ERIKS Artikelnr. 23429742
Katalog Artikelnr 1: 95490008 Katalog Artikelnr 2: 95490008 |