ProductPage

ROLLWAY Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm): 50
Außendurchmesser (mm): 110
Breite (mm): 40
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft: C3
Käfig: Messing
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310 GMEX C3 W33 ROLLWAY Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310 GMEX C3 W33 ERIKS Artikelnr. 12517449
Innendurchmesser (mm): 50
Außendurchmesser (mm): 110
Breite (mm): 40
Bohrung: zylindrischer Bohrung
Lagerluft: C3
Käfig: Messing
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)