ProductPage

SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Serie: NUTR..X

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Stützrollen sind Nadel- bzw. Zylinderrollenlager mit einem dickwandigen Aussenring. Die Mantelfläche am Aussenring ist profiliert, was Kantenspannungen bei Verkippungen oder Schräglauf vermindert. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Stützrollen ohne Axialführung
Die SKF Stützrollen ohne Axialführung sind für Lagerungen konzipiert, bei denen die Umbauteile als Anlaufflächen ausgeführt werden können. Die Stützrollen ohne Innenring ermöglichen überall dort Problemlösungen, wo der Bolzen gehärtet und geschliffen werden kann. Bei den Stützrollen mit Innenring ist der Innenring um das erforderliche Axialspiel breiter ausgeführt. Die Innenringe sind mit einer Schmierbohrung versehen.
Stützrollen STO und RSTO
Die SKF Stützrollen dieser Bauart sind besonders einfach in ihrem Aufbau. Die Rollen mit Innenring haben die Reihenbezeichnung STO und die ohne Innenring die Reihenbezeichnung RSTO. Alle Lagerteile dieser Stützrollen können getrennt montiert werden. Die Stützrollen der Bauart STO können sowohl für Anwendungsfälle mit Fett- als auch Ölschmierung eingesetzt werden. Bei Anwendungsfällen mit Ölschmierung ist jedoch vorher das in die Stützrollen eingefüllte Schmierfett auszuwaschen.
Stützrollen mit Axialführung
Stützrollen mit Axialführung sind selbsthaltende Baueinheiten und besonders für die Einbaufälle geeignet, bei denen seitliche Anlaufflächen fehlen. Axialschübe infolge von Fluchtungsfehlern oder Schräglauf werden durch die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben oder durch lose Bordringe aufgenommen. Bei der Gestaltung der Anschlussteile und beim Einbau der Stützrollen ist jedoch darauf zu achten, dass die losen Bordringe bzw. der Innenring mit aufgepressten Seitenscheiben axial spielfrei festgelegt sind. Treten grössere Axialschübe auf, empfiehlt es sich, auch die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben axial abzustützen.
Stützrollen NATR
Diese Stützrollen haben einen käfiggeführten Nadelrollensatz und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Die Führung des Aussenringes erfolgt über die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben, die zusammen mit dem Aussenring Spaltdichtungen bilden. Der Aussenring ist besonders dickwandig ausgeführt und daher zur Aufnahme auch stoßartiger Belastungen geeignet.
Stützrollen NATV
Die Stützrollen der Reihe NATV entsprechen den vorstehend beschriebenen Stützrollen der Bauart NATR, sind jedoch vollrollig ausgeführt. Diese Stützrollen haben die grösstmögliche Anzahl Nadelrollen und eignen sich deshalb zur Aufnahme noch höherer radialer Belastungen als die der Reihe NATR. Wegen der kinematischen Verhältnisse erreichen sie jedoch nicht die bei den Stützrollen der Reihe NATR möglichen hohen Drehzahlen. Zudem erfordern sie häufigeres Nachschmieren.
Abgedichtete Stützrollen NATR und NATV, Ausführung PPA
Die Stützrollen der Reihen NATR und NATV sind auch abgedichtet lieferbar. Abgedichtete Stützrollen sind für den universellen Einsatz vorgesehen, insbesondere jedoch dort, wo schwierige Betriebsbedingungen vorliegen und eine wirksamere Abdichtung gegen Verunreinigungen erforderlich ist. Stützrollen der A

Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 15 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 15 X ERIKS Artikelnr. 23768451

Katalog Artikelnr 1: NUTR 15 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 17 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 17 X ERIKS Artikelnr. 23768454

Katalog Artikelnr 1: NUTR 17 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 1542 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 1542 X ERIKS Artikelnr. 23768453

Katalog Artikelnr 1: NUTR 1542 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 1747 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 1747 X ERIKS Artikelnr. 23768456

Katalog Artikelnr 1: NUTR 1747 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 20 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 20 X ERIKS Artikelnr. 23768458

Katalog Artikelnr 1: NUTR 20 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 2052 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 2052 X ERIKS Artikelnr. 23768459

Katalog Artikelnr 1: NUTR 2052 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 25 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 25 X ERIKS Artikelnr. 23768460

Katalog Artikelnr 1: NUTR 25 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 2562 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 2562 X ERIKS Artikelnr. 23768462

Katalog Artikelnr 1: NUTR 2562 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 30 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 30 X ERIKS Artikelnr. 24004053

Katalog Artikelnr 1: NUTR 30 X

Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 3072 X SKF Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR 3072 X ERIKS Artikelnr. 23768464

Katalog Artikelnr 1: NUTR 3072 X

Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster