ProductPage

SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung Serie: NATR..PPXA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Stützrollen sind Nadel- bzw. Zylinderrollenlager mit einem dickwandigen Aussenring. Die Mantelfläche am Aussenring ist profiliert, was Kantenspannungen bei Verkippungen oder Schräglauf vermindert. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Stützrollen ohne Axialführung
Die SKF Stützrollen ohne Axialführung sind für Lagerungen konzipiert, bei denen die Umbauteile als Anlaufflächen ausgeführt werden können. Die Stützrollen ohne Innenring ermöglichen überall dort Problemlösungen, wo der Bolzen gehärtet und geschliffen werden kann. Bei den Stützrollen mit Innenring ist der Innenring um das erforderliche Axialspiel breiter ausgeführt. Die Innenringe sind mit einer Schmierbohrung versehen.
Stützrollen STO und RSTO
Die SKF Stützrollen dieser Bauart sind besonders einfach in ihrem Aufbau. Die Rollen mit Innenring haben die Reihenbezeichnung STO und die ohne Innenring die Reihenbezeichnung RSTO. Alle Lagerteile dieser Stützrollen können getrennt montiert werden. Die Stützrollen der Bauart STO können sowohl für Anwendungsfälle mit Fett- als auch Ölschmierung eingesetzt werden. Bei Anwendungsfällen mit Ölschmierung ist jedoch vorher das in die Stützrollen eingefüllte Schmierfett auszuwaschen.
Stützrollen mit Axialführung
Stützrollen mit Axialführung sind selbsthaltende Baueinheiten und besonders für die Einbaufälle geeignet, bei denen seitliche Anlaufflächen fehlen. Axialschübe infolge von Fluchtungsfehlern oder Schräglauf werden durch die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben oder durch lose Bordringe aufgenommen. Bei der Gestaltung der Anschlussteile und beim Einbau der Stützrollen ist jedoch darauf zu achten, dass die losen Bordringe bzw. der Innenring mit aufgepressten Seitenscheiben axial spielfrei festgelegt sind. Treten grössere Axialschübe auf, empfiehlt es sich, auch die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben axial abzustützen.
Stützrollen NATR
Diese Stützrollen haben einen käfiggeführten Nadelrollensatz und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Die Führung des Aussenringes erfolgt über die auf den Innenring aufgepressten Seitenscheiben, die zusammen mit dem Aussenring Spaltdichtungen bilden. Der Aussenring ist besonders dickwandig ausgeführt und daher zur Aufnahme auch stoßartiger Belastungen geeignet.
Stützrollen NATV
Die Stützrollen der Reihe NATV entsprechen den vorstehend beschriebenen Stützrollen der Bauart NATR, sind jedoch vollrollig ausgeführt. Diese Stützrollen haben die grösstmögliche Anzahl Nadelrollen und eignen sich deshalb zur Aufnahme noch höherer radialer Belastungen als die der Reihe NATR. Wegen der kinematischen Verhältnisse erreichen sie jedoch nicht die bei den Stützrollen der Reihe NATR möglichen hohen Drehzahlen. Zudem erfordern sie häufigeres Nachschmieren.
Abgedichtete Stützrollen NATR und NATV, Ausführung PPA
Die Stützrollen der Reihen NATR und NATV sind auch abgedichtet lieferbar. Abgedichtete Stützrollen sind für den universellen Einsatz vorgesehen, insbesondere jedoch dort, wo schwierige Betriebsbedingungen vorliegen und eine wirksamere Abdichtung gegen Verunreinigungen erforderlich ist. Stützrollen der A

Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 5 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 5 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767054

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 6 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 6 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767059

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 8 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 8 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767063

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 10 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 10 PPXA ERIKS Artikelnr. 24003833

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 12 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 12 PPXA ERIKS Artikelnr. 24003834

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 15 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 15 PPXA ERIKS Artikelnr. 24003835

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 17 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 17 PPXA ERIKS Artikelnr. 24003837

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 20 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 20 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767042

Katalog Artikelnr 1: NATR 20 PPXA

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 25 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 25 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767045

Katalog Artikelnr 1: 0

Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 30 PPXA SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR 30 PPXA ERIKS Artikelnr. 23767047

Katalog Artikelnr 1: 0

Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster