ProductPage

SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung Serie: 3058.. C-2Z

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Laufrollen sind Kugellager mit dickwandigem Aussenring. Sie sind einbaufertig und mit Schmierfett befüllt. Sie sind in einer schmalen Baureihe und einer breiten Baureihe erhältlich. Die Laufrollen haben eine ballige Mantelfläche. Die Rollen der breiten Baureihe sind auch mit einer zylindrischen Mantelfläche lieferbar. Laufrollen mit balliger Mantelfläche sollten immer dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmass reduziert werden sollen.
Schmale Laufrollen: Die schmalen SKF Laufrollen, Reihe 3612(00) R, basieren auf Rillenkugellagern der Reihe 62. Sie haben eine ballige Lauffläche am Aussenring und sind beidseitig mit stahlblecharmierten Berührungsdichtgen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedichtet. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet. Wegen der balligen Lauffläche können sie auch dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen. Breite Laufrollen: Die zweireihigen SKF Kugellagerlaufrollen basieren auf zweireihigen Schrägkugellagern mit einem Berührungswinkel von 25°. Sie sind mit Deckscheiben aus Stahl ausgerüstet, die einen langen Dichtspalt mit der Innenringschulter bilden.

Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305800 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305800 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756629

Katalog Artikelnr 1: 305800 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305801 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305801 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756630

Katalog Artikelnr 1: 305801 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305802 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305802 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756631

Katalog Artikelnr 1: 305802 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305803 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305803 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756632

Katalog Artikelnr 1: 305803 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305804 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305804 C-Z/W64 ERIKS Artikelnr. 13196788
Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305804 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305804 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756633

Katalog Artikelnr 1: 305804 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305805 C-Z/W64 SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305805 C-Z/W64 ERIKS Artikelnr. 13196789
Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305805 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305805 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756634

Katalog Artikelnr 1: 305805 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305806 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305806 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756635

Katalog Artikelnr 1: 305806 C-2Z

Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305807 C-2Z SKF Stützrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung 305807 C-2Z ERIKS Artikelnr. 23756636

Katalog Artikelnr 1: 305807 C-2Z

Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Innendurchmesser (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)