ProductPage

SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung Serie: NUKR..A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

SKF Kurvenrollen sind Nadel- bzw. Zylinderrollenlager mit einem dickwandigen Aussenring. Die Mantelfläche am Aussenring ist profiliert, was Kantenspannungen bei Verkippungen oder Schräglauf vermindert. Kurvenrollen sind einbaufertige Baueinheiten, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Kurvenrollen haben anstelle eines Innenringes einen massiven Bolzen, der mit einem Gewinde versehen ist, über das sie schnell und einfach mit Sechskantmuttern an angrenzenden Maschinenteilen befestigt werden können. Die axiale Führung des Aussenringes erfolgt durch einen festen Bund am Bolzen und eine auf den Bolzen aufgepresste Anlaufscheibe bzw. über den Rollensatz.
Produkteigenschaften

  • Grundausführung, Reihe KR: Die Kurvenrollen der Reihe KR haben einen käfiggeführten Rollensatz. Der Käfig ist aus Stahl und führt die Nadelrollen auf ihrer gesamten Länge, was relativ hohe Drehzahlen möglich macht. Bei den Kurvenrollen ab der Grösse 22 sind die Bolzen auf der Bund- und der Gewindeseite mit je einem Innensechskant zum Gegenhalten bei der Montage versehen. Bei Kurvenrollen ab Größe 22 sind auf beiden Seiten Schmierbohrungen zur Aufnahme von Einschlag-Schmiernippeln eingebracht. Passende Nippel gehören zum Lieferumfang. Nur diese Nippel sollten verwendet werden. Ab der Größe 35 sind die Schmierbohrungen auch zur Aufnahme von Zentralschmieradaptern geeignet.
  • Kurvenrollen mit Exzenterring, Reihe KRE: Die Konstruktion dieser Kurvenrollen ist identisch mit der Grundausführung. Sie unterscheiden sich lediglich durch den auf den Bolzenschaft aufgeschrumpfte Exzenterring . Da dieser die Schmierbohrung im Schaft abdeckt, können Kurvenrollen der Reihe KRE nicht über die Aufnahmebohrung im Gehäuse nachgeschmiert werden.
  • Vollnadelige Kurvenrollen, Reihe KRV: Die vollnadeligen Kurvenrollen haben die grösstmögliche Anzahl Nadelrollen und eignen sich deshalb zur Aufnahme sehr hoher Belastungen. Sie erreichen jedoch nicht die bei den KR Kurvenrollen möglichen hohen Drehzahlen. Zudem müssen sie häufiger nachgeschmiert werden.

Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Rollenlänge (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 35 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 35 A ERIKS Artikelnr. 14137699
Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 35 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 35 A ERIKS Artikelnr. 24004035

Katalog Artikelnr 1: NUKR 35 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 40 A/W64 SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 40 A/W64 ERIKS Artikelnr. 13200629
Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 40 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 40 A ERIKS Artikelnr. 23768322

Katalog Artikelnr 1: NUKR 40 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 47 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 47 A ERIKS Artikelnr. 23768323

Katalog Artikelnr 1: NUKR 47 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 52 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 52 A ERIKS Artikelnr. 23768325

Katalog Artikelnr 1: NUKR 52 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 62 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 62 A ERIKS Artikelnr. 23768326

Katalog Artikelnr 1: NUKR 62 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 72 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 72 A ERIKS Artikelnr. 23768328

Katalog Artikelnr 1: NUKR 72 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 80 A SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 80 A ERIKS Artikelnr. 23768330

Katalog Artikelnr 1: NUKR 80 A

Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 80 A/W64 SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR 80 A/W64 ERIKS Artikelnr. 13200630
Vorratsartikel
Rollendurchmesser (mm)
Rollenbreite (mm)
Rollenlänge (mm)
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster