SKF Hydraulische Handpumpe Typ TMJL 50
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product URL default | Produktseite SKF URL |
Produktübersicht |
Die SKF Handpumpe TMJL 50 ist in erster Linie für größere SKF Hydraulikmuttern und SKF OK Drucköl-Wellenkupplungen geeignet, kann aber auch für alle Anwendungsfälle mit einem Höchstdruck von 50 MPa eingesetzt werden.
• Fassungsvolumen Ölbehälter 2 700 cm³
• Überdruckventil und Anschluss für Manometer
• Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungsfälle
• SKF OK Drucköl-Wellenkupplungen
• SKF Hydraulikmuttern (alle Größen)
• Alle anderen Drucköl-Anwendungsfälle mit einem Höchstdruck von 50 MPa
SKF
Handpumpe TMJL 50
ERIKS Artikelnr. 24007631
Katalog Artikelnr 1: TMJL 50 |
|||
SKF
TMJL 50SRB Handpumpe mit Digital-Manometer
ERIKS Artikelnr. 24007634
Katalog Artikelnr 1: TMJL 50DU |