ProductPage

SKF Hydraulikmutter mit metrischem Gewinde Serie: HMV..E

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Product URL default Produktseite SKF    URL
Produktübersicht

Der Lagereinbau auf kegeligem Sitz kann schwierig und zeitaufwändig sein.
SKF Hydraulikmuttern erleichtern die schnelle und einfache Bereitstellung
hoher Einbaukräfte. Der Ausbau von Lagern auf Adaptern oder Abziehhülsen
gestaltet sich ebenfalls häufig schwierig und zeitaufwändig. Auch hier können
SKF Hydraulikmuttern die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Dazu wird Öl in
die Mutter gepumpt und der Kolben so stark herausgedrückt, dass sich die Hülse
löst. Alle SKF Muttern des Typs HMV ..E haben eine Schnellverschlusskupplung
für SKF Handpumpen.
• Baureihe HMV..E mit metrischem ISO bzw. Trapezgewinde
von 50 bis 1000 mm Durchmesser
• Baureihe HMVC..E mit amerikanischem Standard-Zollgewinde
von 2 bis 37,5 inch Durchmesser
• Der Anschlussnippel für Schnellkupplungen kann entsprechend den
Anforderungen wahlweise seitlich oder stirnseitig eingesetzt werden
• Ersatzdichtungen gehören serienmäßig zum Lieferumfang
• Alle Hydraulikmuttern ab Größe HMV(C) 54E werden inklusive einer
Tube Schmierstoff geliefert
• Ab Baugröße 54 sind die Muttern stirnseitig mit 4 zusätzlichen
gewindelosen Sacklochbohrungen versehen, in die Drehstifte zum
Aufschrauben der Mutter gesteckt werden können. Zwei
entsprechende Drehstifte gehören ebenfalls zum Lieferumfang
• Ab Baugröße 94 liegen den Muttern serienmäßig Ringschrauben
bei, um sie einfacher mit Hebezeugen handhaben zu können
• Ab Baugröße 94 ist der Anfang des Gewindes auf der
Mutter gekennzeichnet
• Sondergrößen und -gewinde auf Anforderung lieferbar

Gewindegröße (mm)
Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 9E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 9E ERIKS Artikelnr. 24007126

Katalog Artikelnr 1: HMV 9E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 10E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 10E ERIKS Artikelnr. 23765824

Katalog Artikelnr 1: HMV 10E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 11E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 11E ERIKS Artikelnr. 23765834

Katalog Artikelnr 1: HMV 11E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 12E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 12E ERIKS Artikelnr. 23765840

Katalog Artikelnr 1: HMV 12E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 13E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 13E ERIKS Artikelnr. 23765848

Katalog Artikelnr 1: HMV 13E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 14E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 14E ERIKS Artikelnr. 23765852

Katalog Artikelnr 1: HMV 14E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 15E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 15E ERIKS Artikelnr. 23765855

Katalog Artikelnr 1: HMV 15E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 16E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 16E ERIKS Artikelnr. 23765858

Katalog Artikelnr 1: HMV 16E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 17E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 17E ERIKS Artikelnr. 23765861

Katalog Artikelnr 1: HMV 17E

Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 18E SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 18E ERIKS Artikelnr. 23765864

Katalog Artikelnr 1: HMV 18E

Gewindegröße (mm)
Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster