ProductPage

SKF Zweilippendichtung für SNL & SE Stehlagergehäuse Serie TSN..G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:

  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen

Außendurchmesser (mm): 58.36
Innendurchmesser (mm): 30
Breite (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zweilippendichtungen für SNL-Stehlagergehäuse TSN 607 G SKF Zweilippendichtungen für SNL-Stehlagergehäuse TSN 607 G ERIKS Artikelnr. 23221644
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Außendurchmesser (mm): 58.36
Innendurchmesser (mm): 30
Breite (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)