SKF Vierlippendichtungen für SNL & SE Lagergehäuse Serie TSN..L
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
- TSN...G: Zweilippendichtungen
- TSN...A: V-Ringdichtungen
- TSN...S: Labyrinthdichtungen
- TSN...L: Vierlippendichtungen
SKF
Vierlippendichtung TSN 507 L
ERIKS Artikelnr. 23221584
Katalog Artikelnr 1: TSN 507 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 607 L
ERIKS Artikelnr. 12121159
Katalog Artikelnr 1: TSN 607 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 508 L
ERIKS Artikelnr. 23221588
Katalog Artikelnr 1: TSN 508 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 608 L
ERIKS Artikelnr. 23221647
Katalog Artikelnr 1: TSN 608 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 509 L
ERIKS Artikelnr. 1066157
Katalog Artikelnr 1: TSN 509 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 609 L
ERIKS Artikelnr. 1066020
Katalog Artikelnr 1: TSN 609 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 510 L
ERIKS Artikelnr. 1066024
Katalog Artikelnr 1: TSN 510 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 610 L
ERIKS Artikelnr. 1066028
Katalog Artikelnr 1: TSN 610 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 511 L
ERIKS Artikelnr. 1065727
Katalog Artikelnr 1: TSN 511 L |
|||
SKF
Vierlippendichtung TSN 611 L
ERIKS Artikelnr. 1066044
Katalog Artikelnr 1: TSN 611 L |