ProductPage

SKF Stehlagergehäuse Serie: SNLN 30

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stehlagergehäuse der Reihe SNLN 30 sind robuste und vielseitige Gehäuse. Die Vielseitigkeit der SNLN 30 Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelrollenlagern oder CARB® toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert.

Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stehlagergehäuse SNLN 3024 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3024 ERIKS Artikelnr. 24004486

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3024

Stehlagergehäuse SNLN 3026 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3026 ERIKS Artikelnr. 24004487

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3026

Stehlagergehäuse SNLN 3028 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3028 ERIKS Artikelnr. 23769874

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3028

Stehlagergehäuse SNLN 3030 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3030 ERIKS Artikelnr. 24004488

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3030

Stehlagergehäuse SNLN 3032 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3032 ERIKS Artikelnr. 23769794

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3032

Stehlagergehäuse SNLN 3034 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3034 ERIKS Artikelnr. 23769875

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3034

Stehlagergehäuse SNLN 3036 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3036 ERIKS Artikelnr. 24004490

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3036

Stehlagergehäuse SNLN 3038 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3038 ERIKS Artikelnr. 23769876

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3038

Stehlagergehäuse SNLN 3040 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3040 ERIKS Artikelnr. 23769796

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3040

Stehlagergehäuse SNLN 3044 SKF Stehlagergehäuse SNLN 3044 ERIKS Artikelnr. 23769797

Katalog Artikelnr 1: SNLN 3044

Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster