ProductPage

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch Serie: FNL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt

Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Vierkant
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 515 B SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 515 B ERIKS Artikelnr. 23764623

Katalog Artikelnr 1: FNL 515 B

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 515 A SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 515 A ERIKS Artikelnr. 23764622

Katalog Artikelnr 1: FNL 515 A

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 516 A SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 516 A ERIKS Artikelnr. 23764624

Katalog Artikelnr 1: FNL 516 A

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 516 B SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 516 B ERIKS Artikelnr. 23764625

Katalog Artikelnr 1: FNL 516 B

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 517 B SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 517 B ERIKS Artikelnr. 23764626

Katalog Artikelnr 1: FNL 517 B

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 517 A SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 517 A ERIKS Artikelnr. 24003290

Katalog Artikelnr 1: FNL 517 A

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 518 B SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 518 B ERIKS Artikelnr. 23764628

Katalog Artikelnr 1: FNL 518 B

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 518 A SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 518 A ERIKS Artikelnr. 23764627

Katalog Artikelnr 1: FNL 518 A

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 520 B SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 520 B ERIKS Artikelnr. 23764629

Katalog Artikelnr 1: FNL 520 B

Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 520 A SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 520 A ERIKS Artikelnr. 24003291

Katalog Artikelnr 1: FNL 520 A

Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Vierkant
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster