ProductPage

FAG Schulterkugellager Serie: L

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schulterkugellager entsprechen in ihrem Aufbau Rillenkugellagern. Im Aussenring haben Sie nur eine Schulter und sind deshalb besonders montagefreundlich. Der Aussenring kann getrennt von Innenring und Käfig montiert werden, da Kugelsatz und Aussenring auseinandernehmbar sind. Gepresste Messingkäfige werden im Allgemeinen verwendet.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Messing
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schulterkugellager L17-TVP FAG Schulterkugellager L17-TVP ERIKS Artikelnr. 14177683
Schulterkugellager L20-TVP FAG Schulterkugellager L20-TVP ERIKS Artikelnr. 11834674
Schulterkugellager L25-TVP FAG Schulterkugellager L25-TVP ERIKS Artikelnr. 13037245
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Messing
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)