ProductPage

FAG Schulterkugellager Serie: BO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schulterkugellager entsprechen in ihrem Aufbau Rillenkugellagern. Im Aussenring haben Sie nur eine Schulter und sind deshalb besonders montagefreundlich. Der Aussenring kann getrennt von Innenring und Käfig montiert werden, da Kugelsatz und Aussenring auseinandernehmbar sind. Gepresste Messingkäfige werden im Allgemeinen verwendet.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 17
Außendurchmesser (mm): 44
Breite (mm): 11
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Kunststoff
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schulterkugellager BO17-TVP FAG Schulterkugellager BO17-TVP ERIKS Artikelnr. 11833405
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 17
Außendurchmesser (mm): 44
Breite (mm): 11
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Kunststoff
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)