ProductPage

TIMKEN Miniaturkugellager einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.

Lager mit Deckscheiben Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P37KD Z1 FS50000 TIMKEN Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P37KD Z1 FS50000 ERIKS Artikelnr. 13162068
Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P38KD Z1 FS50000 TIMKEN Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet P38KD Z1 FS50000 ERIKS Artikelnr. 13162066
Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 629-Z TIMKEN Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 629-Z ERIKS Artikelnr. 13162249
5 Stück pro Paket
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)