ProductPage

FAG Miniaturkugellager beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2BRS:
Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSR, 2HRS:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 682-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14180863
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR52-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR52-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14191554
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 692-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 692-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14176913
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 683-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 683-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14180801
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR83-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR83-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14191558
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 693-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 693-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14180813
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z ERIKS Artikelnr. 13018075
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR74-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR74-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14191556
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR84-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR84-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14191561
10 Stück pro Paket
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 684-2Z-HLC FAG Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 684-2Z-HLC ERIKS Artikelnr. 14180803
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (86 der 86 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster