ProductPage

SKF Miniaturkugellager beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Miniaturkugellager sind einreihige Rillenkugellager mit einem Bohrungsdurchmesser bis zu 10mm. Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln können Rillenkugellager Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Präzisions-Miniaturkugellager eignen sich besonders für kleine Elektromotoren und Getriebe, Büromaschinen, medizinische Geräte, mechatronische Anwendungen usw. Die Miniaturkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit reibungsarmen Dichtungen 2RSL, 2RZ:
Diese berührungsfreien Dichtungen bestehen aus ölbeständigem und verschleißfestem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung. Zwischen Dichtung und Innenring befindet sich ein sehr enger Spalt, der die Berührung der beiden Komponenten verhindert. Dadurch können Lager mit reibungsarmen Dichtungen genau wie Lager mit Z-Dichtungen bei hohen Drehzahlen eingesetzt werden, bieten aber eine bessere Dichtleistung.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSH, 2RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (113 der 113 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 638/1.5-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 638/1.5-2Z ERIKS Artikelnr. 13198668
Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 619/3-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 619/3-2Z ERIKS Artikelnr. 23758069

Katalog Artikelnr 1: 619/3-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 639/3-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 639/3-2Z ERIKS Artikelnr. 23759204

Katalog Artikelnr 1: 639/3-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z/C3 SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z/C3 ERIKS Artikelnr. 23758688

Katalog Artikelnr 1: 623-2Z/C3

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2Z ERIKS Artikelnr. 23758687

Katalog Artikelnr 1: 623-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RS1 SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 623-2RS1 ERIKS Artikelnr. 23758686

Katalog Artikelnr 1: 623-2RS1

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 628/4-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 628/4-2Z ERIKS Artikelnr. 23758754

Katalog Artikelnr 1: 628/4-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 638/4-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 638/4-2Z ERIKS Artikelnr. 23759196

Katalog Artikelnr 1: 638/4-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 619/4-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 619/4-2Z ERIKS Artikelnr. 23758070

Katalog Artikelnr 1: 619/4-2Z

Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z SKF Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 604-2Z ERIKS Artikelnr. 23757883

Katalog Artikelnr 1: 604-2Z

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Mit Flansch: Nein
Filter löschen (113 der 113 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster