ProductPage

NSK Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 10
Außendurchmesser (mm): 26
Breite (mm): 8
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6000 NSK Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6000 ERIKS Artikelnr. 13012414
Vorratsartikel
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm): 10
Außendurchmesser (mm): 26
Breite (mm): 8
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)