ProductPage

FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut können den Einbau technisch vereinfachen, da die Lager dabei mit einem Sicherungsring in Axialrichtung in das Gehäuse eingesetzt werden können. Das spart Zeit und Platz. Die passenden Sicherungsringe können separat (Ergänzung N) oder am Lager vormontiert (Ergänzung NR) geliefert werden. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen 2RSR, 2HRS:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Gummi
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSR-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2RSR-N ERIKS Artikelnr. 14179060
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RSR-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RSR-N ERIKS Artikelnr. 11832830
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RSR-N FAG Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6208-2RSR-N ERIKS Artikelnr. 11832842
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Gummi
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)