ProductPage

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl. Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000 VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6000 VA ERIKS Artikelnr. 23198529
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6011 VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6011 VA ERIKS Artikelnr. 13000342
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6012 VA EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Offen 6012 VA ERIKS Artikelnr. 13000344
10 Stück pro Paket
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Edelstahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Edelstahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)