ProductPage

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: PCM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen

Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (133 der 133 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 030403 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 030403 E/VB055 ERIKS Artikelnr. 23772828

Katalog Artikelnr 1: PCM 030403 E/VB055

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040506 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040506 E/VB055 ERIKS Artikelnr. 23768575

Katalog Artikelnr 1: PCM 040506 E/VB055

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040510 E/VB055 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 040510 E/VB055 ERIKS Artikelnr. 24200143

Katalog Artikelnr 1: PCM 040510 E/VB055

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050705 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050705 E ERIKS Artikelnr. 23768577

Katalog Artikelnr 1: PCM 050705 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050708 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050708 E ERIKS Artikelnr. 23229145

Katalog Artikelnr 1: PCM 050708 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050710 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 050710 E ERIKS Artikelnr. 23768579

Katalog Artikelnr 1: PCM 050710 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060806 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060806 E ERIKS Artikelnr. 23768580

Katalog Artikelnr 1: PCM 060806 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060808 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060808 E ERIKS Artikelnr. 23768581

Katalog Artikelnr 1: PCM 060808 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060810 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060810 E ERIKS Artikelnr. 23768582

Katalog Artikelnr 1: PCM 060810 E

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 081006 E SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 081006 E ERIKS Artikelnr. 23768583

Katalog Artikelnr 1: PCM 081006 E

50 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE
Filter löschen (133 der 133 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster