ProductPage

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes/PTFE-Pes Serie: PWM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Faserverbund-Gleitlager haben dank ihrer einzigartigen Gleitschicht aus PTFE und PES-Fasern in Epoxidharz hervorragende Trockengleiteigenschaften. Die reibungsarme Gleitfläche benötigt keinen zusätzlichen Schmierstoff. Die Anwesenheit oder ständige Zufuhr eines Schmierstoffs schützt allerdings vor Verunreinigungen und hat keine negativen Auswirkungen.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der Faserverbund-Gleitlager zählen:

  • hohe Tragfähigkeit
  • Aufnahme von Stoßbelastungen und Schwingungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Schiefstellungen und Kantenbelastungen
  • wartungsfreier Betrieb
  • korrosionsbeständig
  • sehr gutes Reibungsverhalten
  • sehr gute Isolierung gegen Stromdurchgang

Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Baumaschinen aller Art
  • land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Transportvorrichtungen
  • Offshore-Einrichtungen

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE-Pes
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202415 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202415 ERIKS Artikelnr. 13200687
Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202420 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202420 ERIKS Artikelnr. 23769168

Katalog Artikelnr 1: PWM 202420

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202430 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 202430 ERIKS Artikelnr. 23769169

Katalog Artikelnr 1: PWM 202430

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253020 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253020 ERIKS Artikelnr. 13200688
Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253030 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253030 ERIKS Artikelnr. 23769170

Katalog Artikelnr 1: PWM 253030

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253040 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 253040 ERIKS Artikelnr. 23769171

Katalog Artikelnr 1: PWM 253040

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 283430 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 283430 ERIKS Artikelnr. 13200689
Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303620 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303620 ERIKS Artikelnr. 23769172

Katalog Artikelnr 1: PWM 303620

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303630 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303630 ERIKS Artikelnr. 23769173

Katalog Artikelnr 1: PWM 303630

Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303640 SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 303640 ERIKS Artikelnr. 23769174

Katalog Artikelnr 1: PWM 303640

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: PTFE-Pes
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster