ProductPage

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl/POM Serie: PCM..M

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

POM Composite-Gleitlager sind für den Betrieb bei ungünstigen Schmierbedingungen vorgesehen. Die Gleitfläche dieser Gleitlager hat Fettspeicher, die vor dem Einbau gefüllt werden müssen. Diese Gleitlager brauchen nicht nachgeschmiert zu werden, doch die Anwesenheit oder ständige Zufuhr eines Schmierstoffs kann die Gebrauchsdauer der Gleitlager erheblich verlängern. Zum besseren Schutz der Gleitflächen gegen Korrosion empfiehlt es sich ebenfalls, die Lager öfter nachzuschmieren.

Produkteigenschaften

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen aller Art
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter

Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsarm
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: POM
Filter löschen (98 der 98 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 081012 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 081012 M ERIKS Artikelnr. 23768588

Katalog Artikelnr 1: PCM 081012 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101210 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101210 M ERIKS Artikelnr. 23768598

Katalog Artikelnr 1: PCM 101210 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101212 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101212 M ERIKS Artikelnr. 23768600

Katalog Artikelnr 1: PCM 101212 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101215 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101215 M ERIKS Artikelnr. 23768602

Katalog Artikelnr 1: PCM 101215 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101220 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 101220 M ERIKS Artikelnr. 23768604

Katalog Artikelnr 1: PCM 101220 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121410 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121410 M ERIKS Artikelnr. 23768619

Katalog Artikelnr 1: PCM 121410 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121412 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121412 M ERIKS Artikelnr. 23768621

Katalog Artikelnr 1: PCM 121412 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121415 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121415 M ERIKS Artikelnr. 23768623

Katalog Artikelnr 1: PCM 121415 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121420 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121420 M ERIKS Artikelnr. 23768625

Katalog Artikelnr 1: PCM 121420 M

50 Stück pro Paket
Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121425 M SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121425 M ERIKS Artikelnr. 23768627

Katalog Artikelnr 1: PCM 121425 M

50 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsarm
Mit Bund: Nein
Material Lauffläche: POM
Filter löschen (98 der 98 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster