ProductPage

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide/PTFE Polyamide Serie: PPMF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

PTFE Polyamid-Gleitlager sind für Trockenlauf ausgelegt. Ein Schmierstoff kann jedoch die Leistungsfähigkeit dieser Gleitlager verbessern. Die genau abgestimmte Zufuhr von Schmierfett, Öl, Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann die Gleitgeschwindigkeiten erhöhen. PTFE Polyamid-Gleitlager sind widerstandsfähig gegenüber den meisten Schmierölen und -fetten.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der PTFE Polyamid-Gleitlager zählen:

  • wartungsfreier Betrieb
  • kostengünstig
  • korrosionsbeständig
  • gute Isolierung gegen Stromdurchgang
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Textilmaschinen
  • Medizinische Geräte
  • Fitness-Geräte
  • Haushaltsgeräte

Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE Polyamide
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 101212 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 101212 ERIKS Artikelnr. 23768963

Katalog Artikelnr 1: PPMF 101212

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 121412 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 121412 ERIKS Artikelnr. 23768965

Katalog Artikelnr 1: PPMF 121412

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 141617 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 141617 ERIKS Artikelnr. 23768967

Katalog Artikelnr 1: PPMF 141617

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 161817 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 161817 ERIKS Artikelnr. 23768970

Katalog Artikelnr 1: PPMF 161817

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 202311.5 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 202311.5 ERIKS Artikelnr. 23768971

Katalog Artikelnr 1: PPMF 202311.5

25 Stück pro Paket
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 252821.5 SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 252821.5 ERIKS Artikelnr. 23768974

Katalog Artikelnr 1: PPMF 252821.5

25 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: PTFE Polyamide
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)