ProductPage

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P/Iglidur® P Serie: PFM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Iglidur® P
Filter löschen (73 der 73 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0405-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0405-04 ERIKS Artikelnr. 13566658
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0506-03 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0506-03 ERIKS Artikelnr. 13566659
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0507-05 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0507-05 ERIKS Artikelnr. 13566660
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-04 ERIKS Artikelnr. 13566661
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-06 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-06 ERIKS Artikelnr. 13566662
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-08 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-08 ERIKS Artikelnr. 13566663
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0709-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0709-04 ERIKS Artikelnr. 13566664
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-04 ERIKS Artikelnr. 13566665
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-05 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-05 ERIKS Artikelnr. 13566666
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-07 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-07 ERIKS Artikelnr. 13566667
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: Iglidur® P
Filter löschen (73 der 73 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster