ProductPage

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200/iglidur® A200 Serie: AFM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: iglidur® A200
Filter löschen (77 der 77 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0103-02 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0103-02 ERIKS Artikelnr. 13564019
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0104-02 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0104-02 ERIKS Artikelnr. 13564020
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0205-03 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0205-03 ERIKS Artikelnr. 13564021
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0206-03 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0206-03 ERIKS Artikelnr. 13564022
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0306-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0306-04 ERIKS Artikelnr. 13564023
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-04 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-04 ERIKS Artikelnr. 13564024
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-06 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-06 ERIKS Artikelnr. 13564025
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0507-05 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0507-05 ERIKS Artikelnr. 13564026
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0509-05 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0509-05 ERIKS Artikelnr. 13564027
Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0509-06 IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0509-06 ERIKS Artikelnr. 13564028
Wellendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Außendurchmesser (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Mit Bund: Ja
Material Lauffläche: iglidur® A200
Filter löschen (77 der 77 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster