ProductPage

SKF Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm Serie: PCMS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

POM-Composite-Bandstreifen eignen sich für alle Arten von platzsparenden Lagerungen. Diese Bandstreifen können einfach in der Anwendung und an der Gegenlauffläche angebracht werden. Sie werden als vorgeschmiert bezeichnet, da ihr Werkstoff mit minimaler Schmierung auskommt.
Die Vorteile dieser Streifen sind:

  • wartungsfreier Betrieb
  • sehr gute Reibungseigenschaften
  • hohe Tragfähigkeit
  • hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit

POM-Composite-Bandstreifen eignen sich für Anwendungen, bei denen ein selbstschmierender Gleitwerkstoff gefordert ist.
Anwendungsbeispiele für diese Buchsen sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen aller Art
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter

Länge (mm): 500
Breite (mm): 200
Höhe (mm)
Wartung: Wartungsarm
Material Lauffläche: POM Composite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMS 2005002.50 M SKF Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMS 2005002.50 M ERIKS Artikelnr. 23768840

Katalog Artikelnr 1: PCMS 2005002.50 M

Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMS 2005003.06 M SKF Bandstreifen Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMS 2005003.06 M ERIKS Artikelnr. 23768841

Katalog Artikelnr 1: PCMS 2005003.06 M

Länge (mm): 500
Breite (mm): 200
Höhe (mm)
Wartung: Wartungsarm
Material Lauffläche: POM Composite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)