ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Serie: GEH..ES-2RS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 20 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 20 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765352

Katalog Artikelnr 1: GEH 20 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 25 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 25 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765354

Katalog Artikelnr 1: GEH 25 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 30 ES-2RS/C2 SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 30 ES-2RS/C2 ERIKS Artikelnr. 12121338

Katalog Artikelnr 1: GEH 30 ES-2RS/C2

10 Stück pro Paket
Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 30 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 30 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765355

Katalog Artikelnr 1: GEH 30 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 35 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 35 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765356

Katalog Artikelnr 1: GEH 35 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 40 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 40 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765357

Katalog Artikelnr 1: GEH 40 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 45 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 45 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765358

Katalog Artikelnr 1: GEH 45 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 50 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 50 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765359

Katalog Artikelnr 1: GEH 50 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 60 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 60 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765360

Katalog Artikelnr 1: GEH 60 ES-2RS

Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 70 ES-2RS SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 70 ES-2RS ERIKS Artikelnr. 23765361

Katalog Artikelnr 1: GEH 70 ES-2RS

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungspflichtig
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster