ProductPage

SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze Serie: GE..C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Wartungspflichtige SKF Radial-Gelenklager werden mit der Gleitpaarung Stahl/Stahl ausgeführt. Bei Lagern mit dieser Gleitpaarung ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Die hohe Verschleissfestigkeit der Gleitflächen macht die Lager vor allem für Lagerungen geeignet, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung, Stossbelastungen oder hohe statische Belastungen aufzunehmen haben. Lager, deren Innenring beidseitig durch einen zylindrischen Ansatz verbreitert ist, sind entweder für Lagerungen bestimmt, bei denen normalerweise beidseitig Distanzhülsen angeordnet werden müssten, oder speziell für die Lagerung von Hydraulikzylindern.
Bei den abgedichteten Lagern (Ausführung 2RS) wird der zulässige Temperatur-Anwendungsbereich durch den jeweiligen Dichtungswerkstoff bestimmt.
Wartungsfreie SKF Radial-Gelenklager haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Verwendet werden sie für Lagerungen, an die hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer bei wartungsfreiem Betrieb gestellt werden oder bei denen die vorliegenden Betriebsbedingungen, wie z.B. unzureichende oder fehlende Schmierung, den Einsatz von Stahl/Stahl-Lagern nicht ratsam erscheinen lassen oder unmöglich machen. Vor allem aber sind sie für Lagerungen mit hohen, einseitig wirkenden Belastungen vorzusehen. Zur Aufnahme von wechselseitig wirkenden Belastungen eignen sich wartungsfreie Lager dagegen nur bedingt. Falls sie für einen derartigen Anwendungsfall vorgesehen werden, bitten wir rückzufragen.

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 4 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 4 C ERIKS Artikelnr. 23765296

Katalog Artikelnr 1: GE 4 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 6 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 6 C ERIKS Artikelnr. 23765311

Katalog Artikelnr 1: GE 6 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 8 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 8 C ERIKS Artikelnr. 23765321

Katalog Artikelnr 1: GE 8 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 10 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 10 C ERIKS Artikelnr. 23765234

Katalog Artikelnr 1: GE 10 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 12 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 12 C ERIKS Artikelnr. 23765243

Katalog Artikelnr 1: GE 12 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 15 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 15 C ERIKS Artikelnr. 23765252

Katalog Artikelnr 1: GE 15 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 17 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 17 C ERIKS Artikelnr. 23765259

Katalog Artikelnr 1: GE 17 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 20 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 20 C ERIKS Artikelnr. 23765266

Katalog Artikelnr 1: GE 20 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 25 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 25 C ERIKS Artikelnr. 23765278

Katalog Artikelnr 1: GE 25 C

Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 30 C SKF Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE Zinterbronze GE 30 C ERIKS Artikelnr. 23765286

Katalog Artikelnr 1: GE 30 C

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Wartung: Wartungsfrei
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)