ProductPage

DIN7349 Unterlegscheibe (schwere Ausführung) Stahl elektrolytisch verzinkt gelb passiviert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
DIN7349 staal M20 /25 DIN7349 staal M20 /25 ERIKS Artikelnr. 23688542

Katalog Artikelnr 1: 23688542

Katalog Artikelnr 2: 38420200001

25 Stück pro Paket
DIN7349 staal M24 /10 DIN7349 staal M24 /10 ERIKS Artikelnr. 23688544

Katalog Artikelnr 1: 23688544

Katalog Artikelnr 2: 38420240001

10 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 7349
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)