ProductPage

DIN6916 Vorspannscheibe für HV-Verbindungen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: C45 (Stahl)
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Innendurchmesser (mm): 31
Außendurchmesser (mm): 56
Dicke (mm): 5
Für Schraubenmaß metrisch: 30
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
EN14399-6 C45 THZ HV ring M30 EN14399-6 C45 THZ HV ring M30 ERIKS Artikelnr. 23238872
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: C45 (Stahl)
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Innendurchmesser (mm): 31
Außendurchmesser (mm): 56
Dicke (mm): 5
Für Schraubenmaß metrisch: 30
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)